- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- トリム・トリムシール
- エッジガード pvcのおすすめ人気ランキング
エッジガード pvcのおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新103件の「エッジガード pvc」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エッジプロテクター」、「エッジ ガード ゴム」、「エッジガード 透明」などの商品も取り扱っております。
軽量で強く、錆びません。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。
材質
塩化ビニール(PVC)
形状
はさみこみ型
取付け方法
差し込みタイプ
サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。
極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。
面倒な接着剤はまったく不要です。
材質
ポリエチレン
関連資料
SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
見栄えに優れた光沢クローム調のエッジガード
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
対応板厚(mm)
0.6~1.2
色
シルバー
材質(本体)
PVC(塩化ビニール)
材質(表面)
ポリエステル(アルミ蒸着)
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本板厚(mm)
0.8
模様
無地
取付が簡単です。
用途エッジ部からケーブルを保護します。
色
ナチュラル
寸法C(mm)
1.0
材質(本体)
6ナイロン、UL94-HB
RoHS指令(10物質対応)
対応
U型パッキン透明を2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質
PVC
長さ(mm)
2400
幅(mm)
5.7
厚さ(mm)
8.4
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
材質
ポリエチレン
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
用途ガラス、アクリル等の破損防止に。
厚さ(mm)
8
幅(mm)
4.3
材質
EPDMゴム
スリット幅(mm)
【底辺最大】1.7(1mm幅用)
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
材質(本体)
TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)
2.2
材質(芯金)
アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)
対応
芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
保護・緩衝材などに
耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています
材質
EPDMゴム
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。お好きな長さで使え、保管に便利なリール巻仕様です。
用途鉄板やアングルのエッジ処理に。
寸法(幅Wmm×長さLm)
9×30
内幅(mm)
2
質量(kg)
1.65
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
はさみこみ型
取付け方法
差し込みまたは貼付(両面テープ別売)
耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。
形状
コ型
材質
ポリカーボネート
ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラス用プロテクターの中でも透明感があります。
付属品
十字穴付皿タッピンねじ5×49
材質
ポリカーボネート(PC)
色
クリアー
種類
エッジシール
RoHS指令(10物質対応)
対応
長尺になっているので、必要な長さでカットできて無駄がでません。
粘着剤付きなので、パネル切断部に素早く、ぴったりと取り付けることが出来ます。
材質
ポリエチレン
長さ(m)
20
断面形状がU型の為、取付板をしっかりホールドし、密閉性を高めます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等
材質
クロロプレンスポンジ
表面処理
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
開口部のエッジに取り付けるだけで簡単に取り付けができます。
ワンタッチ式
全長(mm)
250
材質
6ナイロン
難燃性
UL94 V2
H鋼や鉄板などに、両面テープ(別売)などを使ってはさみ込んで使用するクッション材です。
クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。
カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分
色
イエロー
材質
NBR(発泡ゴム)
使用温度範囲(℃)
-10~+50
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。
用途工場内の危険防止に。
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
はさみこみ型
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)